イチグチ
BSネジタルデライトUホイル
軸とホイルを別々に廃棄出来ます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、簡単にツヤ出しができます。
用途
ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3,000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(5個)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58408375
86602
400
50
6.3
40
ステンレス、金属、木工など
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58408384
86603
600
50
6.3
40
ステンレス、金属、木工など
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58408393
86604
1000
50
6.3
40
ステンレス、金属、木工など
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58408357
86600
120
50
6.3
40
ステンレス、金属、木工など
¥
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58408366
86601
240
50
6.3
40
ステンレス、金属、木工など
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください