曜日別特売

BSネジタルフェルトホイル

BSネジタルフェルトホイル - イチグチ

軸とホイルを別々に廃棄できます。対象物へ優しく当たります。白棒/青棒を塗り金属などの鏡面研磨ができます。

用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。軸径(Φmm)6.3適合材ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラス幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1箱(5個)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5840850685803506.3253,000
5,750
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
5840851585804306.3253,000
4,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする