イチグチ
コーンペーパーL・A
円錐形で細部平面を無理なか磨ける
用途
航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。
砥材
A
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
全長(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58408777
CPL-S-A
1箱(50個)
(上部)7、(底部)12
40
100
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58408786
CPL-S-A
1箱(50個)
(上部)7、(底部)12
40
120
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
58408795
CPL-S-A
1箱(50個)
(上部)7、(底部)12
40
180
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58408804
CPL-S-A
1箱(50個)
(上部)7、(底部)12
40
240
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58408813
CPL-M-A
1箱(50個)
(上部)10、(底部)16
50
100
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58408822
CPL-M-A
1箱(50個)
(上部)10、(底部)16
50
120
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58408831
CPL-M-A
1箱(50個)
(上部)10、(底部)16
50
180
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58408847
CPL-M-A
1箱(50個)
(上部)10、(底部)16
50
240
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58408856
CPL-L-A
1箱(50個)
(上部)14、(底部)20
60
100
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58408865
CPL-L-A
1箱(50個)
(上部)14、(底部)20
60
120
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58408874
CPL-L-A
1箱(50個)
(上部)14、(底部)20
60
180
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58408883
CPL-L-A
1箱(50個)
(上部)14、(底部)20
60
240
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
34日以内出荷
返品不可
51021373
CPL-S-A
1個
(上部)7、(底部)12
40
100
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51021382
CPL-S-A
1個
(上部)7、(底部)12
40
120
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51021398
CPL-S-A
1個
(上部)7、(底部)12
40
180
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51021407
CPL-S-A
1個
(上部)7、(底部)12
40
240
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51021416
CPL-M-A
1個
(上部)10、(底部)16
50
100
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51021425
CPL-M-A
1個
(上部)10、(底部)16
50
120
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51021434
CPL-M-A
1個
(上部)10、(底部)16
50
180
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51021443
CPL-M-A
1個
(上部)10、(底部)16
50
240
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51021452
CPL-L-A
1個
(上部)14、(底部)20
60
100
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51021468
CPL-L-A
1個
(上部)14、(底部)20
60
120
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51021477
CPL-L-A
1個
(上部)14、(底部)20
60
180
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51021486
CPL-L-A
1個
(上部)14、(底部)20
60
240
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください