イチグチ
コーンホルダーL
円錐形で細部平面を無理なか磨ける
用途
航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
Φ40
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
径(Φmm)
(ゴム上部)7、(ゴム底部)12
(ゴム上部)10、(ゴム底部)16
(ゴム上部)14、(ゴム底部)20
内容量
1本
1袋(10本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58409014
CHL-S
1袋(10本)
(ゴム上部)7、(ゴム底部)12
(ゴム部)30
¥
9,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
58409023
CHL-M
1袋(10本)
(ゴム上部)10、(ゴム底部)16
(ゴム部)40
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58409032
CHL-L
1袋(10本)
(ゴム上部)14、(ゴム底部)20
(ゴム部)50
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021617
CHL-S
1本
(ゴム上部)7、(ゴム底部)12
(ゴム部)30
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021626
CPL-M
1本
(ゴム上部)10、(ゴム底部)16
(ゴム部)40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
51021635
CHL-L
1本
(ゴム上部)14、(ゴム底部)20
(ゴム部)50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください