曜日別特売

テクノディスクHIBRID・Z

テクノディスクHIBRID・Z - イチグチ

DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。
ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。
薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。

用途
内角コーナーの溶接部分の均し
フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし
R形状のワークの溶接ビード処理
コの字ワークや切欠き部分の端面処理
鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨
バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数45内径(Φmm)15羽根枚数45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(mm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51022922HB10015-Z1枚8010015鉄・ステンレス・アルミ等Z
1,250
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
58410387HB10015-Z1箱(5枚)4010015鉄・ステンレス・アルミ等Z
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410396HB10015-Z1箱(5枚)6010015鉄・ステンレス・アルミ等Z
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410405HB10015-Z1箱(5枚)8010015鉄・ステンレス・アルミ等Z
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410414HB10015-Z1箱(5枚)10010015鉄・ステンレス・アルミ等Z
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410423HB10015-Z1箱(5枚)12010015鉄・ステンレス・アルミ等Z
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51022904HB10015-Z1枚4010015鉄・ステンレス・アルミ等Z
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51022913HB10015-Z1枚6010015鉄・ステンレス・アルミ等Z
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51022938HB10015-Z1枚10010015鉄・ステンレス・アルミ等Z
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51022947HB10015-Z1枚12010015鉄・ステンレス・アルミ等Z
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テクノディスクHYBRID
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58410387HB10015-Z51018747HB10015-Z40HB10015-Z テクノディスクHYBRID (Z) イチグチ 51018747テクノディスクHYBRID (Z)イチグチ1枚
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
58410396HB10015-Z51018756HB10015-Z60HB10015-Z テクノディスクHYBRID (Z) イチグチ 51018756テクノディスクHYBRID (Z)イチグチ1枚
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
58410405HB10015-Z51022922HB10015-Z画像準備中テクノディスクHIBRID・Zイチグチ1枚
939
税込1,033
注文コードが変更になりました
58410414HB10015-Z51019422HB10015-Z-100HB10015-Z テクノディスクHYBRID イチグチ 51019422テクノディスクHYBRIDイチグチ1枚
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
58410423HB10015-Z51019422HB10015-Z-100HB10015-Z テクノディスクHYBRID イチグチ 51019422テクノディスクHYBRIDイチグチ1枚
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
51022904HB10015-Z51018747HB10015-Z40HB10015-Z テクノディスクHYBRID (Z) イチグチ 51018747テクノディスクHYBRID (Z)イチグチ1枚
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
51022913HB10015-Z51018756HB10015-Z60HB10015-Z テクノディスクHYBRID (Z) イチグチ 51018756テクノディスクHYBRID (Z)イチグチ1枚
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
51022938HB10015-Z51019422HB10015-Z-100HB10015-Z テクノディスクHYBRID イチグチ 51019422テクノディスクHYBRIDイチグチ1枚
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
51022947HB10015-Z51019422HB10015-Z-100HB10015-Z テクノディスクHYBRID イチグチ 51019422テクノディスクHYBRIDイチグチ1枚
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする