曜日別特売

ポリゴンバンド

ポリゴンバンド - イチグチ

ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。
多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。
専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。
産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。
ヘアライン仕上げが簡単、きれい。
ソフトタッチで深堀がない。

用途
穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
注意
※最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※ポリゴンバンドの朱色仕上面を必ずドラム軸手前方向に挿し込んでご使用ください。
※専用ドラムの軸は軸長の2/3まで回転工具(グラインダー、ドリル等)に差し込んで確実に取り付けてください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
粒度
内径(Φmm)
砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58410475PGB2025-A1箱(10個)256020A20000
5,200
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
51022983PGB2025-A1個256020A20000
520
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
58410484PGB2025-A1箱(10個)258020A20000
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410493PGB2025-A1箱(10個)2510020A20000
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410502PGB2025-A1箱(10個)2512020A20000
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410511PGB2525-A1箱(10個)256025A16000
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410527PGB2525-A1箱(10個)258025A16000
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410536PGB2525-A1箱(10個)2510025A16000
5,600
取扱い終了
代替品有
58410545PGB2525-A1箱(10個)2512025A16000
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410554PGB3030-A1箱(10個)306030A13000
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410563PGB3030-A1箱(10個)308030A13000
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410572PGB3030-A1箱(10個)3010030A13000
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410581PGB3030-A1箱(10個)3012030A13000
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410597PGB4530-A1箱(10個)306045A9000
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410606PGB4530-A1箱(10個)308045A9000
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410615PGB4530-A1箱(10個)3010045A9000
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410624PGB4530-A1箱(10個)3012045A9000
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410633PGB2025-Z1箱(10個)254020Z20000
5,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58410642PGB2025-Z1箱(10個)256020Z20000
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410651PGB2025-Z1箱(10個)258020Z20000
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410667PGB2525-Z1箱(10個)254025Z16000
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410676PGB2525-Z1箱(10個)256025Z16000
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410685PGB2525-Z1箱(10個)258025Z16000
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410694PGB3030-Z1箱(10個)304030Z13000
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410703PGB3030-Z1箱(10個)306030Z13000
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410712PGB3030-Z1箱(10個)308030Z13000
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410721PGB4530-Z1箱(10個)304045Z9000
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410737PGB4530-Z1箱(10個)306045Z9000
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
58410746PGB4530-Z1箱(10個)308045Z9000
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51022992PGB2025-A1個258020A20000
520
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023008PGB2025-A1個2510020A20000
520
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023017PGB2025-A1個2512020A20000
520
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023026PGB2525-A1個256025A16000
560
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023035PGB2525-A1個258025A16000
560
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023044PGB2525-A1個2510025A16000
560
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023053PGB2525-A1個2512025A16000
560
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023062PGB3030-A1個306030A13000
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023078PGB3030-A1個308030A13000
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023087PGB3030-A1個3010030A13000
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023096PGB3030-A1個3012030A13000
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023105PGB4530-A1個306045A9000
730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023114PGB4530-A1個308045A9000
730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023123PGB4530-A1個3010045A9000
730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023132PGB4530-A1個3012045A9000
730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023148PGB2025-Z1個254020Z20000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
51023157PGB2025-Z1個256020Z20000
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023166PGB2025-Z1個258020Z20000
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023175PGB2525-Z1個254025Z16000
590
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023184PGB2525-Z1個256025Z16000
590
取扱い終了
返品不可
代替品有
51023193PGB2525-Z1個258025Z16000
590
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポリゴンバンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58410484PGB2025-A51018835PGB2025-A80PGB2025-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018835ポリゴンバンド Aイチグチ1個
459
税込505
注文コードが変更になりました
58410493PGB2025-A51018844PGB2025-A100PGB2025-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018844ポリゴンバンド Aイチグチ1個
419
税込461
注文コードが変更になりました
58410502PGB2025-A51018853PGB2025-A120PGB2025-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018853ポリゴンバンド Aイチグチ1個
459
税込505
注文コードが変更になりました
58410511PGB2525-A51018862PGB2525-A60PGB2525-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018862ポリゴンバンド Aイチグチ1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
58410527PGB2525-A51018878PGB2525-A80PGB2525-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018878ポリゴンバンド Aイチグチ1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
58410536PGB2525-A51018887PGB2525-A100PGB2525-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018887ポリゴンバンド Aイチグチ1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
58410545PGB2525-A51018896PGB2525-A120PGB2525-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018896ポリゴンバンド Aイチグチ1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
58410554PGB3030-A51018905PGB3030-A60PGB3030-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018905ポリゴンバンド Aイチグチ1個
489
税込538
注文コードが変更になりました
58410563PGB3030-A51018914PGB3030-A80PGB3030-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018914ポリゴンバンド Aイチグチ1個
489
税込538
注文コードが変更になりました
58410572PGB3030-A51018923PGB3030-A100PGB3030-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018923ポリゴンバンド Aイチグチ1個
529
税込582
注文コードが変更になりました
58410581PGB3030-A51018932PGB3030-A120PGB3030-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018932ポリゴンバンド Aイチグチ1個
529
税込582
注文コードが変更になりました
58410597PGB4530-A51018948PGB4530-A60PGB4530-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018948ポリゴンバンド Aイチグチ1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
58410606PGB4530-A51018957PGB4530-A80PGB4530-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018957ポリゴンバンド Aイチグチ1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
58410615PGB4530-A51018966PGB4530-A100PGB4530-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018966ポリゴンバンド Aイチグチ1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
58410624PGB4530-A51018975PGB4530-A120PGB4530-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018975ポリゴンバンド Aイチグチ1個
649
税込714
注文コードが変更になりました
58410633PGB2025-Z46827356PGB2025-Z40PGB2025-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 46827356ポリゴンバンド Zイチグチ1箱(10個)
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
58410642PGB2025-Z51018993PGB2025-Z60PGB2025-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51018993ポリゴンバンド Zイチグチ1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
58410651PGB2025-Z51019002PGB2025-Z80PGB2025-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51019002ポリゴンバンド Zイチグチ1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
58410667PGB2525-Z51019018PGB2525-Z40PGB2525-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51019018ポリゴンバンド Zイチグチ1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
58410676PGB2525-Z51019027PGB2525-Z60PGB2525-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51019027ポリゴンバンド Zイチグチ1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
58410685PGB2525-Z51019036PGB2525-Z80PGB2525-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51019036ポリゴンバンド Zイチグチ1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
58410694PGB3030-Z51019045PGB3030-Z40PGB3030-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51019045ポリゴンバンド Zイチグチ1個
558
税込614
注文コードが変更になりました
58410703PGB3030-Z51019054PGB3030-Z60PGB3030-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51019054ポリゴンバンド Zイチグチ1個
558
税込614
注文コードが変更になりました
58410712PGB3030-Z51019063PGB3030-Z80PGB3030-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51019063ポリゴンバンド Zイチグチ1個
558
税込614
注文コードが変更になりました
58410721PGB4530-Z51019072PGB4530-Z40PGB4530-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51019072ポリゴンバンド Zイチグチ1個
669
税込736
注文コードが変更になりました
58410737PGB4530-Z51019088PGB4530-Z60PGB4530-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51019088ポリゴンバンド Zイチグチ1個
619
税込681
注文コードが変更になりました
58410746PGB4530-Z51019097PGB4530-Z80PGB4530-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51019097ポリゴンバンド Zイチグチ1個
619
税込681
注文コードが変更になりました
51022992PGB2025-A51018835PGB2025-A80PGB2025-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018835ポリゴンバンド Aイチグチ1個
459
税込505
注文コードが変更になりました
51023008PGB2025-A51018844PGB2025-A100PGB2025-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018844ポリゴンバンド Aイチグチ1個
419
税込461
注文コードが変更になりました
51023017PGB2025-A51018853PGB2025-A120PGB2025-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018853ポリゴンバンド Aイチグチ1個
459
税込505
注文コードが変更になりました
51023026PGB2525-A51018862PGB2525-A60PGB2525-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018862ポリゴンバンド Aイチグチ1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
51023035PGB2525-A51018878PGB2525-A80PGB2525-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018878ポリゴンバンド Aイチグチ1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
51023044PGB2525-A51018887PGB2525-A100PGB2525-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018887ポリゴンバンド Aイチグチ1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
51023053PGB2525-A51018896PGB2525-A120PGB2525-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018896ポリゴンバンド Aイチグチ1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
51023062PGB3030-A51018905PGB3030-A60PGB3030-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018905ポリゴンバンド Aイチグチ1個
489
税込538
注文コードが変更になりました
51023078PGB3030-A51018914PGB3030-A80PGB3030-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018914ポリゴンバンド Aイチグチ1個
489
税込538
注文コードが変更になりました
51023087PGB3030-A51018923PGB3030-A100PGB3030-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018923ポリゴンバンド Aイチグチ1個
529
税込582
注文コードが変更になりました
51023096PGB3030-A51018932PGB3030-A120PGB3030-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018932ポリゴンバンド Aイチグチ1個
529
税込582
注文コードが変更になりました
51023105PGB4530-A51018948PGB4530-A60PGB4530-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018948ポリゴンバンド Aイチグチ1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
51023114PGB4530-A51018957PGB4530-A80PGB4530-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018957ポリゴンバンド Aイチグチ1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
51023123PGB4530-A51018966PGB4530-A100PGB4530-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018966ポリゴンバンド Aイチグチ1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
51023132PGB4530-A51018975PGB4530-A120PGB4530-A ポリゴンバンド A イチグチ 51018975ポリゴンバンド Aイチグチ1個
649
税込714
注文コードが変更になりました
51023148PGB2025-Z51018984PGB2025-Z40PGB2025-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51018984ポリゴンバンド Zイチグチ1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
51023157PGB2025-Z51018993PGB2025-Z60PGB2025-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51018993ポリゴンバンド Zイチグチ1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
51023166PGB2025-Z51019002PGB2025-Z80PGB2025-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51019002ポリゴンバンド Zイチグチ1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
51023175PGB2525-Z51019018PGB2525-Z40PGB2525-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51019018ポリゴンバンド Zイチグチ1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
51023184PGB2525-Z51019027PGB2525-Z60PGB2525-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51019027ポリゴンバンド Zイチグチ1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
51023193PGB2525-Z51019036PGB2525-Z80PGB2525-Z ポリゴンバンド Z イチグチ 51019036ポリゴンバンド Zイチグチ1個
469
税込516
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする