第一機材
ルーフドレイン(RSDM型)
(1件のレビュー)
種類
たて引き用
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除く
色
黒
タイプ
差し込式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58184226
RSDM-K
200
180
100
78
45
(本体高)80、(スペンサー調節高)160
30
50
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58184235
RSDM-K
200
180
100
78
45
(本体高)80、(スペンサー調節高)200
30
50
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58184244
RSDM-K
200
180
100
78
69
(本体高)80、(スペンサー調節高)160
30
75
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58184253
RSDM-K
200
180
100
78
69
(本体高)80、(スペンサー調節高)200
30
75
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください