第一機材
ルーフドレイン(RTD型)
種類
たて引き用
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除く
タイプ
ねじ込式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58184262
RTD-K
200
180
100
78
(本体高)80、(スペンサー調節高)160
30
50
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58184271
RTD-K
200
180
100
78
(本体高)80、(スペンサー調節高)200
30
50
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58184287
RTD-K
200
180
100
78
(本体高)80、(スペンサー調節高)160
30
75
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58184296
RTD-K
200
180
100
78
(本体高)80、(スペンサー調節高)200
30
75
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください