第一機材
ルーフドレイン(RL-7ML型)
排水溝幅が10mmの細溝用として最適。
ストレーナはステンレス製ですので優美です。
塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途
廊下用。
種類
よこ引き用
材質
(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル
タイプ
みぞ幅100mm用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W1(mm)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58184305
RL-7ML-K
27.5
100
127.5
40
160
120
84
36
180
50
¥
9,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
58184314
RL-7ML-K
27.5
100
127.5
40
200
120
84
36
180
50
¥
9,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58184323
RL-7ML-K
29.5
100
129.5
52
160
126
84
42
180
75
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58184332
RL-7ML-K
29.5
100
129.5
52
200
126
84
42
180
75
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください