ルーフドレイン(RVPC型)

ルーフドレイン(RVPC型) 第一機材 ルーフドレイン(RVPC型) 第一機材

防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。

用途屋上用。 種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除く タイプねじ込式 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58184585 RVPC-K 84 190 220 (本体高)80、(スペンサー調整高)160 106 50
13,900
9,498
10,448 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58184594 RVPC-K 84 190 220 (本体高)80、(スペンサー調整高)200 106 50
13,900
9,498
10,448 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58184603 RVPC-K 102 210 240 (本体高)80、(スペンサー調整高)160 125 65
15,050
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58184612 RVPC-K 102 210 240 (本体高)80、(スペンサー調整高)200 125 65
15,050
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58184621 RVPC-K 102 230 260 (本体高)80、(スペンサー調整高)160 121 75
17,100
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58184637 RVPC-K 102 230 260 (本体高)80、(スペンサー調整高)200 121 75
17,100
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58184646 RVPC-K 123 250 280 (本体高)80、(スペンサー調整高)160 166 100
20,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58184655 RVPC-K 123 250 280 (本体高)80、(スペンサー調整高)200 166 100
20,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58184664 RVPC-K 140 270 310 (本体高)80、(スペンサー調整高)160 170 125
25,700
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58184673 RVPC-K 140 270 310 (本体高)80、(スペンサー調整高)200 170 125
25,700
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58184682 RVPC-K 140 300 340 (本体高)80、(スペンサー調整高)160 167 150
30,100
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
58184691 RVPC-K 140 300 340 (本体高)80、(スペンサー調整高)200 167 150
30,100
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする