曜日別特売

ルーフドレイン(RAPC型)

ルーフドレイン(RAPC型) - 第一機材ルーフドレイン(RAPC型) - 第一機材ルーフドレイン(RAPC型) - 第一機材ルーフドレイン(RAPC型) - 第一機材

防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。

用途屋上用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法D6(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
種類
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58184707RAPC-M-K8419022046(本体高)90、(スペーサー調節高)160106たて引き用50
13,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
58184716RAPC-M-K8419022046(本体高)90、(スペーサー調節高)200106たて引き用50
13,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
58184725RAPC-M-K10221024060(本体高)90、(スペーサー調節高)160125たて引き用65
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58184734RAPC-M-K10221024060(本体高)90、(スペーサー調節高)200125たて引き用65
14,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
58184743RAPC-M-K10223026069(本体高)90、(スペーサー調節高)160121たて引き用75
16,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58184752RAPC-M-K10223026069(本体高)90、(スペーサー調節高)200121たて引き用75
16,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58184761RAPC-M-K12325028094(本体高)90、(スペーサー調節高)160166たて引き用100
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58184777RAPC-M-K12325028094(本体高)90、(スペーサー調節高)200166たて引き用100
17,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58184795RAPC-M-K140270310117(本体高)90、(スペーサー調節高)200170たて引き用125
24,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
64221127RAPC-M-K228300310117200180-125
24,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58184786RAPC-M-K140270310117(本体高)90、(スペーサー調節高)160170たて引き用125
18,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする