曜日別特売

ルーフドレイン(RL-4S型)

ルーフドレイン(RL-4S型) - 第一機材ルーフドレイン(RL-4S型) - 第一機材

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。

用途屋外用。種類よこ引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58184813RL-4S-K20851252001353017621017650
12,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
58184831RL-4S-K30851402001453517621017665
13,650
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
58184856RL-4S-K301191552001654020423022475
14,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58184874RL-4S-K3512018020019045228250248100
17,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
58184892RL-4S-K4013321020022050236280256125
30,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58184917RL-4S-K5016623520023550272300292150
45,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58184804RL-4S-K2085125100~2001353017621017650
9,900
取扱い終了
返品不可
58184822RL-4S-K3085140100~2001453517621017665
10,800
取扱い終了
返品不可
58184847RL-4S-K30119155100~2001654020423022475
11,450
取扱い終了
返品不可
58184865RL-4S-K35120180100~20019045228250248100
13,300
取扱い終了
返品不可
58184883RL-4S-K40133210100~20022050236280256125
23,550
取扱い終了
返品不可
58184901RL-4S-K50166235100~20023550272300292150
35,300
取扱い終了
返品不可
45076274RL-4S-K2085125100・110・120・130・140・150・160・170・180・190・2001353017621017650
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
45076283RL-4S-K3085140100・110・120・130・140・150・160・170・180・190・2001453517621017665
10,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
45076299RL-4S-K30119155100・110・120・130・140・150・160・170・180・190・2001654020423022475
10,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
45076308RL-4S-K35120180100・110・120・130・140・150・160・170・180・190・20019045228250248100
12,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
45076317RL-4S-K40133210100・110・120・130・140・150・160・170・180・190・20022050236280256125
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
45076326RL-4S-K50166235100・110・120・130・140・150・160・170・180・190・20023550272300292150
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする