マンホールカバー(T-6仕様)

マンホールカバー(T-6仕様) - 第一機材マンホールカバー(T-6仕様) - 第一機材
(1件のレビュー)
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠内容量1個
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナなどで強く締め付けないでください。
※締付ボルトの締め付けには、MF-4以外は使用しないでください。インパクトドライバーなどを使用すると破損する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法D4(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58184944MCA-RL450476490530505187.5
43,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58184953MCA-RL600626640680506688.5
64,900
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58184944
2021-11-01
用途: 浄化槽の蓋の交換
卸売・小売業

昔敷地内に作られた浄化槽の蓋の劣化が激しく交換したくて探していました。昔と現在の規格が違う為、同じ450でも蓋の直径475mmは該当商品がなく、1mm差のこの商品に目をつけていました。万が一合わなくても返品も交換もできない点で失敗できないなと思いながら注文しました。ピッタリハマりました☆とにかく良かったです。
開けることはそうそうありませんが手で持つところがないので棒が必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする