マンホールカバー(型枠パネル搬出用)

マンホールカバー(型枠パネル搬出用) - 第一機材マンホールカバー(型枠パネル搬出用) - 第一機材

床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。
既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。
ボルトロック式のため、搬出後の不要な開閉を防止できます。
搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また点検口として利用することもできます。
作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。

材質(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:SUS304/-質量(kg)(蓋)29.0、(蓋・枠)39.5タイプ丸枠寸法650内容量1個
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナなどで強く締め付けないでください。
※締付ボルトの締め付けには、MF-4以外は使用しないでください。インパクトドライバーなどを使用すると破損する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58184987MCA-RL(1)FC200/樹脂系塗料塗装
73,300
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58184996MCA-RL-20(1)FCD500/樹脂系塗料塗装
79,100
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする