第一機材
マンホールカバー用打込型枠
きれいな仕上面が得られます。
マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。
ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさ張らず、ぬれても大丈夫です。
用途
有効内径Φ650型枠パネル搬出用マンホールカバー専用。
タイプ
ボルトロック式
寸法
650
内径(Φ)
(有効)650
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58185014
MK3-6516
150(スラブ厚)
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58185023
MK3-6526
250(スラブ厚)
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58185032
MK3-6536
350(スラブ厚)
¥
22,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください