曜日別特売

ACEフランス落とし

ACEフランス落とし - ACE(エース)ACEフランス落とし - ACE(エース)
用途扉巾を広く使用したい場合の両開ドアに使用材質ステンレスSUS304幅(mm)22奥行(mm)36内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58936446150mm150
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
58936455300mm300
1,540
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする