A型コーナーエルボ

A型コーナーエルボ - シロクマA型コーナーエルボ - シロクマA型コーナーエルボ - シロクマA型コーナーエルボ - シロクマA型コーナーエルボ - シロクマA型コーナーエルボ - シロクマ
(1件のレビュー)

抗菌ブラケットです。

材質亜鉛合金形状コーナーエルボ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
注意
※(色)AG=アンティックゴールド
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00256068BR-11832取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6AG
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256077BR-11832取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6アンバー
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00256086BR-11832取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6シルバー
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
58926822BR-11835取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6AG
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
58926847BR-11835取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6アンバー
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
58926831BR-11835取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6シルバー
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
00256095BR-11835A4×40、A3.5×16×D6AG
1,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
00256104BR-11835A4×40、A3.5×16×D6アンバー
1,320
取扱い終了
代替品有
00256113BR-11835A4×40、A3.5×16×D6シルバー
1,320
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00256095BR-11858926822BR-118BR-118 A型コーナーエルボ シロクマ 58926822A型コーナーエルボシロクマ1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
00256104BR-11858926847BR-118BR-118 A型コーナーエルボ シロクマ 58926847A型コーナーエルボシロクマ1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
00256113BR-11858926831BR-118BR-118 A型コーナーエルボ シロクマ 58926831A型コーナーエルボシロクマ1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00256104
2015-08-04
用途: 玄関、トイレのL型手すり

玄関、トイレのL型手すりに既製品を使うより、長さが自由になってよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする