曜日別特売

E型ブラケット出隅止

E型ブラケット出隅止 - シロクマE型ブラケット出隅止 - シロクマE型ブラケット出隅止 - シロクマE型ブラケット出隅止 - シロクマE型ブラケット出隅止 - シロクマE型ブラケット出隅止 - シロクマ
(1件のレビュー)

抗菌ブラケットです。

形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体材質亜鉛合金仕様抗菌耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
注意
※(色)AG=アンティックゴールド
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
耐荷重
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00259674BR-12832水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体AG取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6
1,350
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259683BR-12832水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体アンバー取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259692BR-12832水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体シルバー取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6
1,350
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259708BR-12832水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐水アイボリ取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
58926917BR-12835水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体AG取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
58926935BR-12835水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体アンバー取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6
1,350
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
58926926BR-12835水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体シルバー取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6
1,350
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259744BR-12835水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐水アイボリ取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259717BR-12835水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体AGA3.5×40、A3.5×16×D6
1,050
取扱い終了
代替品有
00259726BR-12835水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体アンバーA3.5×40、A3.5×16×D6
1,050
取扱い終了
代替品有
00259735BR-12835水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体シルバーA3.5×40、A3.5×16×D6
1,050
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00259717BR-12858926917BR-128BR-128 E型ブラケット出隅止 シロクマ 58926917E型ブラケット出隅止シロクマ1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
00259726BR-12858926935BR-128BR-128 E型ブラケット出隅止 シロクマ 58926935E型ブラケット出隅止シロクマ1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
00259735BR-12858926926BR-128BR-128 E型ブラケット出隅止 シロクマ 58926926E型ブラケット出隅止シロクマ1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58926917
2021-06-27
用途: 柱の角に手すりを取り付け
建設業・工事業

介護保険の利用者さんに市役所の住宅援助金20万円で手すりを取り付けましたー
角が垂直になるので円錐形よりもちやすい金具です。
また柱のかど隅では角隅の金具だと一箇所取り付けるだけですみ、主なリホーム業者に頼んだら2箇所柱の真ん中に取り付けるため無駄が省けます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする