曜日別特売

E型三方 BR-162

E型三方 BR-162 - シロクマE型三方 BR-162 - シロクマE型三方 BR-162 - シロクマE型三方 BR-162 - シロクマE型三方 BR-162 - シロクマE型三方 BR-162 - シロクマ
(2件のレビュー)

抗菌ブラケットです。

形状三方仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金内容量1個
注意
※(色)AG=アンティックゴールド
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00260523BR-16232AG
1,350
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260566BR-16232シルバー
1,350
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260548BR-16232アンバー
1,350
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
58926673BR-16235AG
1,350
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
58926682BR-16235シルバー
1,350
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
58926691BR-16235アンバー
1,350
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260532BR-16235AG
900
取扱い終了
00260557BR-16235アンバー
900
取扱い終了
00260575BR-16235シルバー
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00260532BR-16258926673BR-162BR-162 E型三方 BR-162 シロクマ 58926673E型三方 BR-162シロクマ1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
00260557BR-16258926691BR-162BR-162 E型三方 BR-162 シロクマ 58926691E型三方 BR-162シロクマ1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
00260575BR-16258926682BR-162BR-162 E型三方 BR-162 シロクマ 58926682E型三方 BR-162シロクマ1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-13
用途: 介護用手すり作製

どこのホームセンターにも無い型なので助かります。
これでイメージ通りの手すりを作製できます。

対象商品 : 00260523
2023-02-18
用途: 車の貨物室に
株式会社潤工社

車の貨物室に施工しました。なんだか家具なのか良く分からない見た目になってしまいましたが、機能的にはGOODバーのねじ止め部分だけはした穴開けてから閉めないと亀裂が入るので要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする