曜日別特売

Jフック シングル

Jフック シングル - マジッククロス8Jフック シングル - マジッククロス8Jフック シングル - マジッククロス8Jフック シングル - マジッククロス8Jフック シングル - マジッククロス8Jフック シングル - マジッククロス8Jフック シングル - マジッククロス8Jフック シングル - マジッククロス8
(6件のレビュー)

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。

用途
壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
注意
※このフックの先に力が加わる掛け方は、しないでください。
※フックに掛けた物は、ひっぱらないでください。
※貴重品やこわれやすいものは、掛けないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。(誤飲の危険の為)
※クギは、クギ穴全部に最後まで打ち込んでください。
※このフックは、改造・変形して使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26913802MJ-017E1箱(2セット)ステンレス釘 1.0Φ×20 8本 (内予備2本)ニッケルメッキ7
オープン
399
439(税込)
当日出荷
26913818MJ-017W1パック(2個)フック2個、キャップ2個、取付ピース2個、釘9本ホワイト7
オープン
399
439(税込)
当日出荷
26988185徳用WNP-S 11P1パック(11個)-ニッケルメッキ7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26988194徳用WNP-SW 11P1パック(11個)-ホワイト7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
58931135MJ-017E1箱(2セット)ステンレス釘 1.0Φ×20 8本 (内予備2本)アイボリー-
オープン
取扱い終了
58931144MJ-017W1箱(2セット)ステンレス釘 1.0Φ×20 8本 (内予備2本)ホワイト-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26988194
2024-05-11
用途: 石膏ボード
サービス業

石膏ボードに使用するメインフック 非常に便利で扱いやすい

対象商品 : 26988194
2020-11-22
用途: 壁掛け用
サービス業

今まで壁に画びょうをさして使用していたので壁が穴だらけで、だんだん穴が大きくなってきていたので使用してみました。
いい感じで使用しています

対象商品 : 26913802
2020-08-10
用途: 装飾品壁掛け用
SAWAデザイン研究所サービス業

写真の説明通りの品質でした。モノタロウ様の品質保証体制は良好です。

対象商品 : 26913818
2020-10-08
用途: カレンダー取り付け
製造業

簡単に取り付け出来るので重宝しています。以外と丈夫です。

対象商品 : 26913802
2020-04-22
用途: 壁に絵を飾るのに
建設業・工事業

簡単に差し込めます!
少し重めの額縁も安心して飾れました。

対象商品 : 26988185
2017-09-01
用途: 倉庫の棚
自動車・二輪車・自転車関連業

石膏ボードへの釘はこれしかありません。以前から重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする