シロクマ
L型丸棒手すり
抗菌加工の自然木手すりです。
用途
室内用補助手すり
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
呼び寸法(mm)
色
握り径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00251606
BR-513
1セット
自然木/亜鉛合金
600×600
シルバー/Lオーク
32
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00251615
BR-513
1セット
自然木/亜鉛合金
600×600
AG/Mオーク
32
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00251624
BR-513
1セット
自然木/亜鉛合金
600×600
アンバー/Mオーク
32
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58926515
BR-513
1本
自然木・亜鉛合金
-
シルバー・ライトオーク
-
¥
8,160
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。