曜日別特売

PC棚ダボ

PC棚ダボ - ACE(エース)PC棚ダボ - ACE(エース)PC棚ダボ - ACE(エース)PC棚ダボ - ACE(エース)

ネジ込み式ダボ、10m/mのメンネジと合わせ取付下さい。

材質ABS 樹脂内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58929595PG-72512-6.5-10
オープン
139
153(税込)
当日出荷
58929604PG-726-10-10-
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする