ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Sバーキャップ クローム
角バーSB-24の両端処理。打ち込み式平フタです。
用途
角バー用 フック パネルが使用できます。
材質
ABS樹脂
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
APゴールド
Aニッケルサテン
クローム
サイズ
24
32
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58935895
NSC
クローム
24
クローム
¥
200
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
55752813
NSC
クローム
32
-
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
55752822
NSC
Aニッケルサテン
24
-
¥
310
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752838
NSC
Aニッケルサテン
32
-
¥
310
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752847
NSC
APゴールド
24
-
¥
330
¥
229
¥
252
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55752856
NSC
APゴールド
32
-
¥
330
¥
239
¥
263
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください