曜日別特売

WALL MIRROR(ウォールミラー)

WALL MIRROR(ウォールミラー) - ダルトンWALL MIRROR(ウォールミラー) - ダルトンWALL MIRROR(ウォールミラー) - ダルトンWALL MIRROR(ウォールミラー) - ダルトンWALL MIRROR(ウォールミラー) - ダルトンWALL MIRROR(ウォールミラー) - ダルトンWALL MIRROR(ウォールミラー) - ダルトンWALL MIRROR(ウォールミラー) - ダルトン

無骨なデザインの壁掛けミラー。
シンプルながら、太いスチールフレームとカラーが象徴的なプロダクトです。
裏面には、取り付け穴が4ヶ所あり、縦・横いずれの向きでもお使いいただけます。
洗面所や玄関で使いやすいSサイズ。どこに設置しようか、悩む時間も愉しみたい。
縦横どちらの向きでも壁に取り付けられます。

用途
洗面所や玄関の壁掛けミラーに
付属品
壁取り付けネジ×2、カールプラグ×2
材質
スチール(粉体塗装)、ガラス
寸法(mm)
570×353×17
タイプ
S
内容量
1個
注意
※鏡はガラス製です。強い衝撃を与えないで下さい。ガラスの破損や本体が変形する恐れがあります。また、ガラスが破損した際は破片等に十分ご注意し、直ちに使用をおやめ下さい。
※定期的に各部品の破損等がないか、安定して設置されているか、ネジの緩み等がないかを確認して下さい。
※太陽光が直接鏡面に当たる場所には設置しないで下さい。太陽光が焦点を作り、火災を起こす恐れがあります。
※直射日光に長期間さらされますと色褪せや変色の等の原因となります。
※本製品に物を引っ掛けたりしないで下さい。落下や転倒の恐れがあり、破損する可能性があります。
※火気の近くや高温多湿な場所には設置しないで下さい。
※本製品には防水加工、防錆加工は施してありません。湿気のある場所に設置しますと錆びる恐れがございます。
※小さなお子様やペットのいる環境下での使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。安全を考慮し必ず安定した場所に設置して下さい。
※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤で湿らせた布で拭き取り、その後乾拭きして下さい。磨き粉やタワシは使用しないで下さい。
※安全のため、必ず作業用手袋を着用し2人以上で取り付けて下さい。工具は付属しておりません。
※付属の壁取り付けネジは木製の壁に取り付ける為のネジです。取り付け箇所がコンクリートの場合、付属のカールプラグをご使用下さい。
※設置箇所は必ず梁等の荷重に耐えられる場所をお選び下さい。約15kg以上の荷重に耐えられる壁に設置して下さい。
※特殊な材質の壁面に設置の際は、本体重量、壁の材質・構造にあったネジ・プラグを別途ご用意下さい。
※転倒の恐れがありますので、壁や床の構造に合った転倒防止や滑り落ち防止の対策をして下さい。また、本体と壁や床にキズがつく恐れがございます。接触する箇所にキズ防止のクッションシールを貼る等の対策をして下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124-388BC 7355123573551235124-388BC
オープン
¥9,000
¥9,900(税込)
13日以内出荷
返品不可
124-388IV 7355125173551251124-388IV
オープン
¥9,000
¥9,900(税込)
13日以内出荷
返品不可
124-388RW 7355126073551260124-388RW
オープン
¥10,000
¥11,000(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする