ニッサチェイン
Sフック
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※吊り下げには適しません。樹脂なので一定期間で劣化します。
※プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また、継続して荷重をかけると伸びて破断することがあります。
※取付は確実に行ってください。適したサイズの部品をご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
表面処理
寸法B(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58931932
P-1561
35.5
白
12.6
8
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
58931941
P-1562
35.5
黄色
12.6
8
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
58931957
P-1565
31.1
白
11.5
6
¥
95
¥
84
¥
92
(税込)
4日以内出荷
58931966
P-1566
31.1
黄色
11.5
6
¥
95
¥
84
¥
92
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください