東邦金属工業
YALe南京錠
ラインナップ中、最小の南京錠
それでも、56通りの鍵違いを誇ります。
用途
ロッカーや下駄箱、小物入れなど、屋内用南京錠です
ロック
キー式
材質(本体)
真鍮
材質(ツル)
鉄鋼
仕様
(付属鍵)3
材質
(本体)真鋳、(つる材)鉄鋼
内容量
1個
注意
※同一キー対応不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58936586
20mm
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください