ACE(エース)
アルミ自在物干ブロンズ
アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
用途
ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。
種類
自在式
仕様
2段階調整
材質
アルミ
色
ブロンズ
仕上
アクリル焼付塗装
内容量
1本
注意
※1本販売で、2本で1組となります。必要本数をご注文ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58937401
530mm
380と530
¥
12,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58937417
640mm
490と640
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58937426
780mm
630と780
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください