ACE(エース)
アルミ棚柱
掘り込み用アルミ棚柱です。
用途
クローゼット等の収納スペース作成に
長さ(mm)
1820
材質
アルミ(t=1.0)
ピッチ(mm)
20
仕上
アルミ(B2) シルバー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11098675
TBA118
1セット(8本)
16
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11098684
TBA218
1セット(8本)
13
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
58935581
TBA118
1本
16
オープン
取扱い終了
代替品有
58935597
TBA218
1本
13
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください