曜日別特売

エース PC丸型 GLガラリ

エース PC丸型 GLガラリ - ACE(エース)
(1件のレビュー)

網付きです。

種類丸型フード付ガラリ材質ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径(Φ)
外径(Φ)
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20735356-WG(ホワイトグレー)8174109SU75、(内径×外径)75×80
オープン
549
604(税込)
当日出荷
20735365-WG(ホワイトグレー)12099132SU100、(内径×外径)100×106
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
58933795-ソフトホワイト12099132SU100、(内径×外径)100×106
900
取扱い終了
代替品有
58933804-ソフトホワイト8174109SU75、(内径×外径)75×80
640
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58933795-20735365-- エース PC丸型 GLガラリ ACE(エース) 20735365エース PC丸型 GLガラリACE(エース)1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58933804-20735356-- エース PC丸型 GLガラリ ACE(エース) 20735356エース PC丸型 GLガラリACE(エース)1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20735356
2017-12-15
用途: 箱の吸気
サービス業

吸気孔として2個取り付けたのですが、排気の換気扇の能力に対して思った通りの吸気ができなかった。大きめのサイズ選定が必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする