コート掛け

コート掛け - ACE(エース)コート掛け - ACE(エース)コート掛け - ACE(エース)コート掛け - ACE(エース)コート掛け - ACE(エース)
用途コート掛けなどにご使用頂けます。材質亜鉛合金内容量1個
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※吊下げ荷重は取付け面の強度により異なります。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安全荷重(kg)
寸法E(mm)
付属品
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58930487FF-020(吊下げ)53.5取付けネジ(3×20) 2本4421
オープン
319
351(税込)
当日出荷
58930496FF-021(吊下げ)33取付けネジ(2.7×16) 2本3515
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
58930505FF-022(吊下げ)33取付けネジ(2.7×16) 2本3515
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
58930514FF-023(吊下げ)33取付けネジ(2.7×16) 2本3515
オープン
339
373(税込)
当日出荷
58930523FF-024(吊下げ)33取付けネジ(2.7×16) 2本3515
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする