ACE(エース)
サオトウシ
(1件のレビュー)
材質
鉄
寸法(mm)
92×15×52.3
質量(g)
55
径(Φ)
(ビス)4
仕上
ユニクロメッキ
板厚t(mm)
2.3
内容量
1個
注意
※取付けネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58937444
-
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください