ショーケースロック

ショーケースロック - 日本ロックサービス
(2件のレビュー)

ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。

用途サッシ用簡易補助錠材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅材質(本体)ステンレス本数(付属鍵)2内容量1個
注意
※ガラスの重なりが80mm以内であることを確認して下さい。すれ違うガラスの合わさりスキマが5mm以上であることを確認して下さい。合わさりスキマと手前のガラスの厚さの合計が13mm以内であることを確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58928667DS-SK-1U
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58928667
2015-12-23
用途: 店舗用ガラスケース用
株式会社レリア

同番がそろえられないとのことで弊社扱いの店舗用什器には不向きでした。
同番でも揃えられるようにしていただきたいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 58928667
2013-08-16
用途: ショーケースの防犯

商品はとても良いですが、注文してから手元に来るまで10日間以上掛かります。
時間のある方にはお勧めですが、急ぎの方は、ホームセンターにて購入をお勧めします。
MonotaROで、ついでに購入した商品ですが、配送5日間となっていますが、10日以上と訂正した方が宜しいのでは?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする