ステンレス PL ヒンジ

ステンレス PL ヒンジ - ACE(エース)

キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付

用途かぶせ扉用材質ステンレスSUS430仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入セット内容左右1セット幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58932501PC-273
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする