曜日別特売

ステンレス フラワーフック

ステンレス フラワーフック - シロクマステンレス フラワーフック - シロクマ

ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス付属品ステンレス A3×16 1本幅(mm)18.7高さ(mm)24奥行(mm)20.5板厚(mm)2.5内容量1個
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58930331FF-00520.518.7
480
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする