曜日別特売

ステンレスダブルリング

ステンレスダブルリング - ニッサチェインステンレスダブルリング - ニッサチェインステンレスダブルリング - ニッサチェインステンレスダブルリング - ニッサチェイン
(4件のレビュー)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。

材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58925011P-2101箱(3個)(標準)252334.6
220
219
241(税込)
当日出荷
58925027P-2111箱(4個)(標準)201.8324.2
220
219
241(税込)
当日出荷
58925036P-2121箱(5個)(標準)181.6214.8
220
219
241(税込)
当日出荷
58925045P-2131箱(6個)(標準)131.6322.2
220
219
241(税込)
当日出荷
58925054P-2141箱(8個)(標準)141.219.3
220
219
241(税込)
当日出荷
58925063P-2151箱(10個)(標準)101.2212.6
200
199
219(税込)
当日出荷
58925072P-2161箱(12個)(標準)12116.5
220
219
241(税込)
当日出荷
58925081P-2181箱(18個)(標準)80.80.55.1
220
219
241(税込)
当日出荷
58925097P-2191箱(20個)(標準)50.80.58
220
219
241(税込)
当日出荷
58925273P-8301箱(18個)(標準)252334.6
950
949
1,044(税込)
当日出荷
58925282P-8321箱(25個)(標準)181.6214.8
850
849
934(税込)
当日出荷
58925291P-8341箱(40個)(標準)141.219.3
800
799
879(税込)
当日出荷
58925307P-8361箱(40個)(標準)12116.5
600
599
659(税込)
当日出荷
58925316P-8381箱(50個)(標準)80.80.55.1
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58925027
2023-07-01
用途: 風呂の栓の修理

風呂の栓と鎖を止めていたリングが劣化で損傷したためこちら(内径20mm)に交換した。

1が参考にしています
対象商品 : 58925307
2017-05-19
用途: キーの分類仕訳に利用
地域ケアサポート

2回目の購入です。モノは良いです。価格がもう少しお安いといいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 58925036
2015-05-12
用途: 自社製品に取付
株式会社キューシー

使用上特に問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 58925027
2018-10-21
用途: ドーベルマンリード用
佐久間社寺株式会社

残念ながら強度不足で瞬時に引き離されてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする