ACE(エース)
ステンレスフック
用途
帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
仕上
バレル研磨
内容量
1個
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※吊下げ荷重は取付け面の強度により異なります。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
安全荷重(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58930541
FF-026
(吊下げ)4
取付けネジ(3×20) 2本
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
58930557
FF-027
(吊下げ)6
取付けネジ(3×16) 2本
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
58930566
FF-028
(吊下げ)4
取付けネジ(3×10) 2本
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58930575
FF-029
(吊下げ)4
取付けネジ(3×16) 2本
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください