曜日別特売

ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ

ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ - ニッサチェインステンレスワイヤーロープビニコートタイプ - ニッサチェインステンレスワイヤーロープビニコートタイプ - ニッサチェイン

強くてサビにくいステンレス製です。

1巻長さ(m)100内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
材質
参考使用荷重(kg)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58926147R-SY12V0.8154ステンレス(SUS304)20
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
58926156R-SY12V0.8154ステンレス(SUS304)20
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
58926165R-SY15V180ステンレス(SUS304)30
20,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
58926174R-SY15V180ステンレス(SUS304)30-
20,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
58926183R-SY15V180ステンレス(SUS304)30
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58926192R-SY20V1.5190ステンレス(SUS304)70
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする