ACE(エース)
ステンレス回転帽子掛け
用途
帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
(吊下げ)6
付属品
取付けネジ(3×20) 2本
寸法(mm)
35×70×77×30
仕上
バレル研磨
内容量
1個
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※吊下げ荷重は取付け面の強度により異なります。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58930584
FF-030
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください