曜日別特売

ステンレス角型Jフック

ステンレス角型Jフック - シロクマステンレス角型Jフック - シロクマ
(1件のレビュー)

ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。耐荷重(kg)10材質ステンレス付属品ステンレス A3×16 2本幅(mm)10高さ(mm)37奥行(mm)27板厚(mm)3内容量1個
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58930304FF-002102710
550
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58930304
2017-02-08
用途: 家の中のいくつかの部屋に設置して、いろいろなものを随時かける。
個人その他業種

これはちょっとゴツすぎたという感想です。私の選択が間違っていたので、他の使い方を考えるべきだったと今は思っています。物は十分堅牢です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする