曜日別特売

ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)

ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) - 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) - 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) - 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) - 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) - 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) - 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) - 宇佐美工業
(1件のレビュー)

オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。

材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ
厚さ(mm)
温度ヒューズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58933734UK-GBV100BFD-HL100148775097111(内径)Φ97~111(本体・ガラリ板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t1.5、(温度ヒューズ)t0.3UK-OFF72
5,680
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
86957263UK-GBV100BFD-MG100148775097111--UK-OFF72
5,520
2,898
3,188(税込)
33日以内出荷
返品不可
58933743UK-GBV150BFD-HL15021211572145160(内径)Φ145~160(本体・ガラリ板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t1.5、(温度ヒューズ)t0.3UK-OFF72
9,400
5,198
5,718(税込)
当日出荷
86957281UK-GBV150BFD-MG15021211572145160--UK-OFF72
9,160
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86957254UK-GBV100BFD-HL100148775097111---
4,400
取扱い終了
代替品有
86957272UK-GBV150BFD-HL15021211572145160---
7,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86957254UK-GBV100BFD-HL58933734UK-GBV100BFD-HLUK-GBV100BFD-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 58933734ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業1個
3,198
欠品中
税込3,518
注文コードが変更になりました
86957272UK-GBV150BFD-HL58933743UK-GBV150BFD-HLUK-GBV150BFD-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 58933743ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58933743
2017-03-27
用途: 換気扇外壁
サンショー建築設計建設業・工事業

仕上げが非常によい、製品精度がよいです、価格も安い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする