曜日別特売

ニッケル 回転コート掛け

ニッケル 回転コート掛け - ACE(エース)ニッケル 回転コート掛け - ACE(エース)
用途コート掛けなどにご使用頂けます。安全荷重(kg)(吊下げ)4材質鉄板、棒付属品取付けネジ(2.4×13) 2本寸法(mm)32×42×32仕上ニッケルメッキ内容量1個
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※吊下げ荷重は取付け面の強度により異なります。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58930611FF-033
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする