ニッケル 菊葉帽子掛け

ニッケル 菊葉帽子掛け - ACE(エース)ニッケル 菊葉帽子掛け - ACE(エース)
(2件のレビュー)
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。安全荷重(kg)(吊下げ)4材質亜鉛合金付属品取付けネジ 2本寸法(mm)(A×B×C×D)71X77X34×22仕上ニッケルメッキ内容量1個
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※吊下げ荷重は取付け面の強度により異なります。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58930602FF-032
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58930602
2016-10-20
用途: 室内のハンガーとして、壁の木部にねじ止めします。
THY

商品名は、「帽子掛け」ですが、いわばダブルハンガーとして取り付けています、クラシックな金属製の形状で、部屋の雰囲気が良くなります。 ホームセンターでは、かなりの価格ですが、モノタロウさんには、感謝です。
 別に、シングルのものは、「コートフック」をモノタロウさんからいただいて、併用しています。  いずれも金属製で、美しい光沢で満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 58930602
2016-05-23
用途: 日常使い

普通に使えてちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする