ファインカラーSフック

ファインカラーSフック - ニッサチェインファインカラーSフック - ニッサチェインファインカラーSフック - ニッサチェインファインカラーSフック - ニッサチェインファインカラーSフック - ニッサチェイン

鉄の表面に塗膜を固着させたクリアカラーパーツです。

材質寸法A(mm)22.6参考使用荷重(kg)2寸法B(mm)11.8寸法C(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.3内容量1パック(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58931993P-22
240
239
263(税込)
翌々日出荷
58932002P-25
240
239
263(税込)
3日以内出荷
58932011P-26
240
239
263(税込)
翌々日出荷
58932027P-27
240
239
263(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする