曜日別特売

ファスナーロック

ファスナーロック - 日本ロックサービス
(5件のレビュー)

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。

用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス材質(レール)ステンレス内容量1個
注意
※サッシや戸の合わさり隙間が5mm以下の場合にはご使用になれません。別売の「ファスナーメイト」をご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58928721FN467シルバー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58928746FB-467ブロンズ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58928721
2025-11-07
用途: サッシの補助錠として
建設業・工事業

スライド受け金具の皿穴が浅いのか皿ビスの頭が厚いのか、取付用皿ビスで固定すると皿ビスとロック本体の裏側が干渉しロック本体が入らなくなります。皿ビスを打たないで両面テープ固定のみだとスムーズにロック本体が入るので、施工性を考えて皿穴をあと0.5mm深くする等の改善をしてもらいたいです。
仕方ないので自分は皿ビスの頭をヤスリで少し削って対応しました。
あと、付属の皿テクスビスで下穴加工をするより、細い鉄工用ドリルで下穴加工した方が良いです。

2024-12-08
用途: 窓の施錠補助
その他業種

ガチャガチャ本体のラッチが効かなくなり、本体を探していた。
単品購入できるので助かる。

対象商品 : 58928721
2019-09-19
用途: アルミサッシ引き違い窓錠の補助
建設業・工事業

ホームセンター等より、安価でした。付属のビスがステンレスなのは良いですが、
気を付けないと取り付けの時、折れることがありました。

2024-11-10
用途: このご時世なんであちこちの窓に

アルミ窓枠にいきなり付属のタッピングねじで穴をあけていくのは至難の業です。1.9φドリルで下穴をあけました。そして、そのタッピングネジで下ネジ穴をあけても、本締め用との相性が悪く、キツくてネジ山をナメ気味です。もう少し短いタッピングネジでいきなり本締めすれば済むことではないかと。

対象商品 : 58928721
2023-04-26
用途: クレセントの代わり
株式会社酒井田工務店

窓サッシのクレセント(サイドで回すカギ)が故障しました。
交換するも代替品さえもなくてこのロックを使用しました。
ワンタッチとはいきませんが、防犯にはなくてはならないものかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする