曜日別特売

フェルトアジャスター セット

フェルトアジャスター セット - ACE(エース)フェルトアジャスター セット - ACE(エース)フェルトアジャスター セット - ACE(エース)

底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。

用途床面のキズ防止材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58932894PH-10529M8x1.2522259.8
オープン
369
406(税込)
当日出荷
58932912PH-10931.5M10×1.5283210.5
オープン
459
505(税込)
当日出荷
58932921PH-11131.5M10×1.5364011
オープン
499
549(税込)
当日出荷
58932937PH-106ベージュ29M8x1.2522259.8
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
58932955PH-110ベージュ31.5M10×1.5283210.5
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
58932964PH-112ベージュ31.5M10×1.5364011
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
58932876PH-10117.5M6x117209.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58932885PH-10317.5M6x122259.8
オープン
取扱い終了
返品不可
58932903PH-10728.5M8x1.25283210.5
オープン
取扱い終了
58932946PH-108ベージュ28.5M8x1.25283210.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする