ケイ・ジー・ワイ工業
プラスターブラケット
ネジの効かない下地が石こうボードやウスベニヤの場合でも、専用ピンでカンタンに取付ができます。
専用ピンで取り付ける際、石膏ボードの壁面に大きなキズを付ける心配がほとんどありません。
用途
石こうボード・ウスベニヤ専用棚受
材質
スチール
安全荷重(kg)
(2本1組)15
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×150
付属品
ピン取付工具付き
色
ホワイト
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1箱(2本)
注意
※棚板の奥行きは15~20cm以内にしてください。
※20cmを超える棚板は絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58935283
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください