ケイ・ジー・ワイ工業
プラスターブラケットミニ
ネジの効かない壁に最適です
用途
石膏ボード、薄ベニヤ用棚受
材質
スチール
安全荷重(kg)
(2本1組)10
付属品
ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
色
ホワイト
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1箱(2本)
注意
※壁が石膏ボード、または薄ベニヤと木部壁では取付方法が異なります。
※棚板の巾は150mm以内のものを使用してください。
※ピン取付工具は付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58935335
PB2-0810
100×80
オープン
¥
929
¥
749
アウトレット
¥
824
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください