ニッサチェイン
ボールチェイン専用カップリング・コネクター
用途
ボールチェイン専用
セット内容
カップリング2個・コネクター1個
表面処理
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58925325
P-904
真ちゅう
(チェイン)BB50・BB45
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
58925334
P-905
真ちゅう
(チェイン)BB40・BB35
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
58925343
P-906
真ちゅう
(チェイン)BB30
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
58925352
P-907
真ちゅう
(チェイン)BB25・BB23
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください