マドロック隙間用(鍵付)

マドロック隙間用(鍵付) - ベッセルマドロック隙間用(鍵付) - ベッセル
(2件のレビュー)

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応

用途サッシ用簡易補助錠タイプ別番キー材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス幅(mm)(レール)120本数(キー)2本可動範囲(mm)0~68内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58928441MKL-50SLシルバー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58928457MKL-50BLブロンズ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 物騒な世の中なんで

他社製も使っておりますが、こっちのほうが本体・鍵とも大きくて使いやすいです。ファスナーも長いのでちょっと隙間をあけておくことも可能。ネジどめには2ミリの下穴をあけました。

対象商品 : 58928441
2020-03-31
用途: 引違窓の補助錠として

引違サッシの重なり部分の間隔が狭い場合にも使用できる。基本この手のファスナーロックは、横から差し込むだけでロックできる。開ける時だけ鍵が必要です。付属の両面テープは強力で、付属のピアスビスを使用しなくてもなかなか剥がれない。外側からも見えるので、補助錠がかかっていますというアピールになってよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする