曜日別特売

角型エスカン

角型エスカン - ACE(エース)角型エスカン - ACE(エース)角型エスカン - ACE(エース)角型エスカン - ACE(エース)角型エスカン - ACE(エース)角型エスカン - ACE(エース)角型エスカン - ACE(エース)角型エスカン - ACE(エース)
(7件のレビュー)

両端が角型タイプのSカンです。

板厚(mm)2内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
静止荷重(kg)
材質
寸法(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58933481TU-6013ステンレスSUS30410×15×15×75研磨
オープン339
339
373(税込)
当日出荷
58933497TU-6023ステンレスSUS30410×15×31×75研磨
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
58933506TU-6033ステンレスSUS30410×15×34×75研磨
オープン359
359
395(税込)
当日出荷
58933515TU-6043ステンレスSUS30410×15×37×75研磨
オープン389
389
428(税込)
当日出荷
58933524TU-6052ステンレスSUS30410×15×15×100研磨
オープン379
379
417(税込)
当日出荷
58933533TU-6062ステンレスSUS30410×15×31×100研磨
オープン399
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
58933542TU-6072ステンレスSUS30410×15×34×100研磨
オープン399
399
439(税込)
3日以内出荷
58933551TU-6082ステンレスSUS30410×15×37×100研磨
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
58933637TU-661310×15×15×75
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
58933646TU-662310×15×31×75
オープン339
339
373(税込)
当日出荷
58933655TU-663310×15×34×75
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
58933664TU-664310×15×37×75
オープン309
309
340(税込)
当日出荷
58933673TU-665310×15×15×100
オープン309
199
アウトレット
219(税込)
当日出荷
残り1点です
58933682TU-666210×15×31×100
オープン329
329
362(税込)
3日以内出荷
58933691TU-667210×15×34×100
オープン319
319
351(税込)
3日以内出荷
58933707TU-668210×15×37×100
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
58933567TU-621310×15×15×75クロームメッキ
オープン
取扱い終了
58933576TU-622310×15×31×75クロームメッキ
オープン
取扱い終了
58933585TU-623310×15×34×75クロームメッキ
オープン
取扱い終了
58933594TU-624310×15×37×75クロームメッキ
オープン
取扱い終了
58933603TU-626210×15×31×100クロームメッキ
オープン
取扱い終了
58933612TU-627210×15×34×100クロームメッキ
オープン
取扱い終了
58933621TU-628210×15×37×100クロームメッキ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58933481
2024-07-16
用途: 和室長押に額等を飾るため

和室には長押があり、この木部に孔開けしてまで額縁等を飾りたくはありません。
そこで長押の厚みにピッタリサイズのこのエスカンを購入。
これにて安心して額縁の展示、障子の室内側に木製のブラインドの設置が可能となりました。

対象商品 : 58933637
2023-12-19
用途: 絵画つり
その他業種

絵画をつり下げるのに使用しています。丈夫です。鞄つりにも使用しています。

対象商品 : 58933524
2023-07-10
用途: 長押にカーテンレールを取り付けるのに、半分に切って穴を開けてレールを固定するブラケットとネジ留めしました。

厚みも2㎜で強度もあってとても良かったです。
あえてお願いできれば、コの字型の片足長いもの(買ったブラケットの二等分の物があれば

対象商品 : 58933637
2021-01-03
用途: コート掛け

コート掛けに使用しています。
正面から見ると細め(幅15mm)に見えますが、
この用途には十分な板厚でしっかりとしています。
スチール製・黒のものを購入しましたが、
塗装の品質もよくて満足です。
追加が必要になりましたら、またリピートします。

対象商品 : 58933646
2020-10-02
用途: 室内ドアへの吊り下げ
自動車・二輪車・自転車関連業

厚さ30㎜のドアに割れない姿見を掛けるのに使用しました。固定用に短辺に穴あけ加工しましたが、安定感もあり見た目も満足しています。

対象商品 : 58933515
2019-11-19
用途: テニスコートのブラシ掛け
教育・研究機関

錆ついて壊れたのでステンレス製にしたくて購入した。
耐荷重が5㎏以上のが欲しかった。

対象商品 : 58933551
2016-12-17
用途: ハンドミキサー掛けフック

メタルラック用のステンレス製フックが見つからなかったので、代用品として使用。綺麗でさびないので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする